WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0292500000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181558
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190177027
Sonepar Artikelnummer
120070506
Hersteller Artikelnummer
0292500000
Hersteller Typ
BFSC M3X25
Hersteller Artikel Nr.:
0292500000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Stahl, Tiefe: 4.8 mm, Breite: 4.8 mm, Höhe: 25 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


