WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0266800000
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 73181558
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190084899
Sonepar Artikelnummer
120663044
Hersteller Artikelnummer
0266800000
Hersteller Typ
BFSC M2.5X14 SAKD2.5N
Hersteller Artikel Nr.:
0266800000
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg
Befestigungsschraube (Klemmen), 2.50 mm, Tiefe: 3.8 mm, Breite: 4.5 mm, Höhe: 14 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.


