Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), Tiefe: 28.7mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube (Klemmen), Tiefe: 28.7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0334700000

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74153300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190118839

Sonepar Artikelnummer

120070530

Hersteller Artikelnummer

0334700000

Hersteller Typ

BS 25 O.IH SAKT1

Hersteller Artikel Nr.:

0334700000

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153300

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Messing, Tiefe: 28.7 mm, Breite: 5.5 mm, Höhe: 5.5 mm. Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.