WEIDMÜLLER - Befestigungsschraube, Klippon TB (Terminal Box),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1253230000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 14 mm
Höhe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118045734
Sonepar Artikelnummer
120670141
Hersteller Artikelnummer
1253230000
Hersteller Typ
DESC M6X14 KTB SET
Hersteller Artikel Nr.:
1253230000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
14 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.107 kg


