WEIDMÜLLER - Befestigungsset, Klippon TB (Terminal Box),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1285200000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 12 mm
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118075472
Sonepar Artikelnummer
120670817
Hersteller Artikelnummer
1285200000
Hersteller Typ
SD FIXING SET
Hersteller Artikel Nr.:
1285200000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
16.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


