WEIDMÜLLER - Bestückungsmodul, Anzahl der Signale: 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0329761001
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 42 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248043729
Sonepar Artikelnummer
120076387
Hersteller Artikelnummer
0329761001
Hersteller Typ
RSX LOETST. LP
Hersteller Artikel Nr.:
0329761001
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
42 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.036 kg
Übergabemodul für Bestückung. Übergabemodul zur freien Bestückung von axialen Bauelementen wie Widerstände, Dioden und Kondensatoren.


