WEIDMÜLLER - Bestückungsmodul, Anzahl der Signale: 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0329860000
Verschmutzungsgrad - 2
Breite - 70 mm
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190179373
Sonepar Artikelnummer
120195980
Hersteller Artikelnummer
0329860000
Hersteller Typ
RSX LOETST. GSF 5/5
Hersteller Artikel Nr.:
0329860000
Verschmutzungsgrad:
2
Breite:
70 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.036 kg


