WEIDMÜLLER - Blitzstromableiter für Energietechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2856440000
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 5
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Ja
Nennspannung DC - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675536352
Sonepar Artikelnummer
121150866
Hersteller Artikelnummer
2856440000
Hersteller Typ
VPU PV I+II 5 1000
Hersteller Artikel Nr.:
2856440000
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Nennspannung DC:
1000 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.697 kg


