Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - BNC-Kupplung

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - BNC-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1345020000

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

  • Geeignet für Rundkabel - Nein

  • Geeignet für Flachkabel - Nein

  • Geeignet für Litzenleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118149340

Sonepar Artikelnummer

120672187

Hersteller Artikelnummer

1345020000

Hersteller Typ

IE-BI-BNC-C

Hersteller Artikel Nr.:

1345020000

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.018 kg

BNC-Kupplung. BNC Kupplung gemäß IEC 61169-8 wird eingesetzt, um lösbare Verbindungen mit koaxialen Kabeln herzustellen.