WEIDMÜLLER - Bolzenklemme, Bolzen, 120mm², 1000V, 269A, M 10, TS 35, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028500000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In - 269 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4008190004866
Sonepar Artikelnummer
120072243
Hersteller Artikelnummer
1028500000
Hersteller Typ
WFF 120
Hersteller Artikel Nr.:
1028500000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 150 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
42 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
72 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.247 kg


