WEIDMÜLLER - Bolzenklemme, Bolzen, 120mm², 1000V, 269A, M 12, TS 35, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1857540000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In - 269 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248402595
Sonepar Artikelnummer
120509543
Hersteller Artikelnummer
1857540000
Hersteller Typ
WFF 120/M12/AH
Hersteller Artikel Nr.:
1857540000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 150 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
42 mm
Höhe:
229.5 mm
Tiefe:
88.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.330 kg


