WEIDMÜLLER - Bolzenklemme, Bolzen, 185mm², 1000V, 353 A, M 12, TS 35, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028680000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190061005
Sonepar Artikelnummer
120072246
Hersteller Artikelnummer
1028680000
Hersteller Typ
WFF 185 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1028680000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 240 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 240 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
55 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
89.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.409 kg


