WEIDMÜLLER - Bolzenklemme, Bolzen, 35mm², 1000V, 125A, M 6, TS 35, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028300000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190124946
Sonepar Artikelnummer
120072239
Hersteller Artikelnummer
1028300000
Hersteller Typ
WFF 35
Hersteller Artikel Nr.:
1028300000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
51 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.084 kg


