WEIDMÜLLER - Bolzenklemme, Bolzen, 70mm², 1000V, 192A, M 8, TS 35, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028480000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In - 192 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190073329
Sonepar Artikelnummer
120072242
Hersteller Artikelnummer
1028480000
Hersteller Typ
WFF 70 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1028480000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 95 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 95 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
31.8 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
61 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.159 kg


