Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Bolzenklemmen, Sammelschiene, Polzahl:

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Bolzenklemmen, Sammelschiene, Polzahl:

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1868880000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248499755

Sonepar Artikelnummer

120681639

Hersteller Artikelnummer

1868880000

Hersteller Typ

SMSE WF10/2XM6

Hersteller Artikel Nr.:

1868880000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.078 kg

Sammelschiene (Klemmen), silbergrau, Höhe: 48 mm, Tiefe: 28.5 mm, Kupfer. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.