Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 10.16mm, Pole:4, Abgang: 180°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 10.16mm, Pole:4, Abgang: 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1289010000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118080636

Sonepar Artikelnummer

120670869

Hersteller Artikelnummer

1289010000

Hersteller Typ

BUL 10.16HP/04/180 4.5AG BK BX SO

Hersteller Artikel Nr.:

1289010000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

69 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Länge des Pins:

4.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-50 .. 130 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.015 kg

Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss), 630 V, 76 A, Raster in mm: 10.16, Polzahl: 4, THT-Lötanschluss, Box. Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.