Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 3.5mm, Pole:2, Abgang: 180°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 3.5mm, Pole:2, Abgang: 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1376310000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 75 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118177374

Sonepar Artikelnummer

120673162

Hersteller Artikelnummer

1376310000

Hersteller Typ

BLL 3.50/02/180 3.2SN OR TU

Hersteller Artikel Nr.:

1376310000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

13 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-50 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.001 kg

Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss), 160 V, 15.1 A, Raster in mm: 3.50, Polzahl: 2, THT-Lötanschluss, Tube. Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.