Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 3.81mm, Pole:8, PUSH IN, Zugfeder

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 3.81mm, Pole:8, PUSH IN, Zugfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1969150000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Polzahl - 8

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248677924

Sonepar Artikelnummer

120685682

Hersteller Artikelnummer

1969150000

Hersteller Typ

BCF 3.81/08/180 SN OR BX

Hersteller Artikel Nr.:

1969150000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Polzahl:

8

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Gehäusefarbe:

orange

Kontaktausführung:

Buchse

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Mit Schutzleiter:

Nein

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss), 160 V, 17.5 A, Raster in mm: 3.81, 1.5 mm², Polzahl: 8, PUSH IN mit Betätigungselement, Box. Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.