Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 42.50mm, Pole:2, Abgang: 90°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Buchsenleiste, 42.50mm, Pole:2, Abgang: 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2594720000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Rastermaß der Kontakte - 42.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118607109

Sonepar Artikelnummer

120692023

Hersteller Artikelnummer

2594720000

Hersteller Typ

PB-CON 160 S/02/90RFSF AG BK BX

Hersteller Artikel Nr.:

2594720000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Rastermaß der Kontakte:

42.5 mm

Bemessungsstrom In:

140 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

42.5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-50 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

schrauben

Art der Banderolierung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.062 kg

Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss), 1000 V, 160 A, Raster in mm: 42.50, Polzahl: 2, Verschraubung, Box. Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.