WEIDMÜLLER - Bus-Kontaktblock f.CH20M12-67, Mittellötflansch Pole:5, 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1155870000
Breite - 9.1 mm
Höhe - 24 mm
Tiefe - 16.3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
78 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248942510
Sonepar Artikelnummer
120667924
Hersteller Artikelnummer
1155870000
Hersteller Typ
SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
1155870000
Breite:
9.1 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
16.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.002 kg


