WEIDMÜLLER - Bus-Leitung, einseitig offen, M12, Buchse gewinkelt, PVC/PE schwarz, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076530500
Mantel-Farbe - schwarz
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Knickschutztülle - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248834105
Sonepar Artikelnummer
120665888
Hersteller Artikelnummer
1076530500
Hersteller Typ
FBC PA M12 FMA 5M
Hersteller Artikel Nr.:
1076530500
Mantel-Farbe:
schwarz
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.359 kg


