Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Bus-Leitung, einseitig offen, M12, Stift gerade, PVC schwarz, 3m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Bus-Leitung, einseitig offen, M12, Stift gerade, PVC schwarz, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060110300

  • Kabeltyp - sonstige

  • Mantel-Farbe - violett

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248808878

Sonepar Artikelnummer

120665190

Hersteller Artikelnummer

1060110300

Hersteller Typ

SAIL-M12G-CD-3.0B

Hersteller Artikel Nr.:

1060110300

Kabeltyp:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.203 kg

Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, Polzahl: 5, Kabellänge: 3 m, Stift, gerade. Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.