WEIDMÜLLER - Bus-Leitung Ethercat, einseitig offen, M8, Buchse gerade, PUR 0.25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1301370025
Länge - 0.25 m
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118103427
Sonepar Artikelnummer
120671244
Hersteller Artikelnummer
1301370025
Hersteller Typ
SAIL-M8BG-4S0.25UIE
Hersteller Artikel Nr.:
1301370025
Länge:
0.25 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg


