WEIDMÜLLER - Bus-Leitung EtherCat, einseitig offen, M8, Stift gerade, PUR, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1160820100
Kabeltyp - sonstige
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248948895
Sonepar Artikelnummer
120668049
Hersteller Artikelnummer
1160820100
Hersteller Typ
SAIL-M8G-4S1.0UIE
Hersteller Artikel Nr.:
1160820100
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.029 kg


