WEIDMÜLLER - Bus-Leitung Ethercat, M12-M12, Stift/Stift gerade, PUR 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1296801500
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118110890
Sonepar Artikelnummer
120671220
Hersteller Artikelnummer
1296801500
Hersteller Typ
SAIL-M12GM12SG-4S15UIE
Hersteller Artikel Nr.:
1296801500
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.413 kg


