WEIDMÜLLER - Bus-Leitung Ethercat, M12-M8, Stift/Stift gerade, PUR 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1296790150
Länge - 1.5 m
Mantel-Farbe - grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118110760
Sonepar Artikelnummer
120671193
Hersteller Artikelnummer
1296790150
Hersteller Typ
SAIL-M12GM8SG-4S1.5UIE
Hersteller Artikel Nr.:
1296790150
Länge:
1.5 m
Mantel-Farbe:
grün
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.058 kg


