WEIDMÜLLER - Bus-Leitung Ethercat, M12-M8, Stift/Stift gerade, PUR 3.3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1296790330
Länge - 3.3 m
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626544
Sonepar Artikelnummer
120671196
Hersteller Artikelnummer
1296790330
Hersteller Typ
SAIL-M12GM8SG-4S3.3UIE
Hersteller Artikel Nr.:
1296790330
Länge:
3.3 m
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.116 kg


