Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Bus-Leitung EtherCat,M8/M8, Stift/Stift gerade, PUR, 1.5m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Bus-Leitung EtherCat,M8/M8, Stift/Stift gerade, PUR, 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1160930150

  • Kabeltyp - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118119251

Sonepar Artikelnummer

120668061

Hersteller Artikelnummer

1160930150

Hersteller Typ

SAIL-M8GM8SG-4S1.5UIE

Hersteller Artikel Nr.:

1160930150

Kabeltyp:

sonstige

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.058 kg

EtherCat Kabel (konfektioniert), Verbindungsleitung, Polzahl: 4, 1.5 m. Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern.