Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Bus-Leitung, M12/M12, Stift/Buchse gerade, PVC schwarz, 5m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Bus-Leitung, M12/M12, Stift/Buchse gerade, PVC schwarz, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060130500

  • Kabeltyp - sonstige

  • Mantel-Farbe - violett

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248809066

Sonepar Artikelnummer

120665200

Hersteller Artikelnummer

1060130500

Hersteller Typ

SAIL-M12GM12G-CD-5.0B

Hersteller Artikel Nr.:

1060130500

Kabeltyp:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.360 kg

Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Verbindungsleitung, Polzahl: 5, Kabellänge: 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade. Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.