WEIDMÜLLER - Bus-Leitung, M12/M12, Stift/Buchse gewinkelt, PUR schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062150100
Kabeltyp - sonstige
Mantel-Farbe - violett
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118170306
Sonepar Artikelnummer
120665320
Hersteller Artikelnummer
1062150100
Hersteller Typ
SAIL-M12WM12W-CD-1.0A
Hersteller Artikel Nr.:
1062150100
Kabeltyp:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.088 kg


