WEIDMÜLLER - Bus-Leitung, M12/M12, Stift-gewinkelt, Buchse- gerade, PUR schwarz, 3.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062100350
Kabeltyp - sonstige
Mantel-Farbe - violett
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118388114
Sonepar Artikelnummer
120665313
Hersteller Artikelnummer
1062100350
Hersteller Typ
SAIL-M12WM12G-CD-3.5A
Hersteller Artikel Nr.:
1062100350
Kabeltyp:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg


