Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimp-/Schneid-/Abisolierwkzg. bis 2,5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimp-/Schneid-/Abisolierwkzg. bis 2,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9028770000

  • Mit Werkzeug - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 1.094 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248278466

Sonepar Artikelnummer

120195591

Hersteller Artikelnummer

9028770000

Hersteller Typ

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

9028770000

Mit Werkzeug:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.094 kg

Sortimentskasten (bestückt), STRIPAX-Plus, STRIPAX-Plus, Farbcode: Weidmüller, Anzahl AEH: 2500. Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.