Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1243790000

  • Funktion - abisolieren und crimpen

  • Breite - 390 mm

  • Höhe - 460 mm

  • Tiefe - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118031966

Sonepar Artikelnummer

120291812

Hersteller Artikelnummer

1243790000

Hersteller Typ

CRIMPFIX L PZ3

Hersteller Artikel Nr.:

1243790000

Funktion:

abisolieren und crimpen

Breite:

390 mm

Höhe:

460 mm

Tiefe:

330 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798100

Gewicht:

34.000 kg

Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.