WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9050180000
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 0.6 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190343378
Sonepar Artikelnummer
120295453
Hersteller Artikelnummer
9050180000
Hersteller Typ
V-MESSER SATZ
Hersteller Artikel Nr.:
9050180000
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 0.6 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
43.8 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.019 kg


