WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028500000
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190860073
Sonepar Artikelnummer
120510055
Hersteller Artikelnummer
9028500000
Hersteller Typ
CRIMPFIX R
Hersteller Artikel Nr.:
9028500000
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
14 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Breite:
390 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
23.957 kg


