WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120900000
Funktion - abisolieren und crimpen
Breite - 12 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248901753
Sonepar Artikelnummer
120666903
Hersteller Artikelnummer
1120900000
Hersteller Typ
AIMESA CF LZ
Hersteller Artikel Nr.:
1120900000
Funktion:
abisolieren und crimpen
Breite:
12 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.003 kg
Crimp- und Abisolierautomat. Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.


