WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1314520000
Funktion - abisolieren und crimpen
Breite - 36 mm
Höhe - 92 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118117585
Sonepar Artikelnummer
120671614
Hersteller Artikelnummer
1314520000
Hersteller Typ
HUEHABA 0.25 CA 100 C
Hersteller Artikel Nr.:
1314520000
Funktion:
abisolieren und crimpen
Breite:
36 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.092 kg
Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.


