WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1476880000
Funktion - abisolieren und crimpen
Breite - 60 mm
Höhe - 114 mm
Tiefe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118283587
Sonepar Artikelnummer
120675409
Hersteller Artikelnummer
1476880000
Hersteller Typ
HUEHABA 1,5 CA 100-2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1476880000
Funktion:
abisolieren und crimpen
Breite:
60 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.191 kg
Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.


