WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2580000000
Funktion - abisolieren und crimpen
Breite - 335 mm
Höhe - 565 mm
Tiefe - 485 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118605846
Sonepar Artikelnummer
120691678
Hersteller Artikelnummer
2580000000
Hersteller Typ
CRIMPFIX R VARIO
Hersteller Artikel Nr.:
2580000000
Funktion:
abisolieren und crimpen
Breite:
335 mm
Höhe:
565 mm
Tiefe:
485 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
25.265 kg
Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.


