WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9025300000
Funktion - abisolieren und crimpen
Breite - 390 mm
Höhe - 460 mm
Tiefe - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190380335
Sonepar Artikelnummer
120694816
Hersteller Artikelnummer
9025300000
Hersteller Typ
CRIMPFIX LS PZ3
Hersteller Artikel Nr.:
9025300000
Funktion:
abisolieren und crimpen
Breite:
390 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
35.000 kg
Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.


