WEIDMÜLLER - Crimp- und Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9205810000
Funktion - abisolieren und crimpen
Breite - 46.6 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 10.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248814008
Sonepar Artikelnummer
120694870
Hersteller Artikelnummer
9205810000
Hersteller Typ
HAKL/TPKL CF2.5M/CF2.5
Hersteller Artikel Nr.:
9205810000
Funktion:
abisolieren und crimpen
Breite:
46.6 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
10.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.001 kg


