WEIDMÜLLER - Crimpautomat, elektropneumatisch, Crimpbereich: 0.5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2634310000
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - pneumatisch
Abisolierlänge - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118660906
Sonepar Artikelnummer
120692560
Hersteller Artikelnummer
2634310000
Hersteller Typ
POWERCRIMPER 6.0
Hersteller Artikel Nr.:
2634310000
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
165 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
405 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
16.130 kg


