Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, 0.35 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, 0.35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1705310000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.35 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gestanzt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190948573

Sonepar Artikelnummer

120070786

Hersteller Artikelnummer

1705310000

Hersteller Typ

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Hersteller Artikel Nr.:

1705310000

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.35 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gestanzt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Umgebungstemperatur:

130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.35 mm²

Abisolierlänge:

6 mm

Durchmesser Steckkontakt:

3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt (Klemmen), 0.35 mm². Crimpkontakt für Klemmen.