WEIDMÜLLER - Crimpkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1730290000
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gestanzt
Verpackung und Lieferbedingungen
6500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190386733
Sonepar Artikelnummer
120678977
Hersteller Artikelnummer
1730290000
Hersteller Typ
DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
Hersteller Artikel Nr.:
1730290000
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gestanzt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.35 mm²
Abisolierlänge:
6 mm
Durchmesser Steckkontakt:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


