Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1854760000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Art des Kontaktes - gestanzt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248401314

Sonepar Artikelnummer

120681292

Hersteller Artikelnummer

1854760000

Hersteller Typ

FEKO ZRV2.5 0.5-1

Hersteller Artikel Nr.:

1854760000

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Art des Kontaktes:

gestanzt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Umgebungstemperatur:

130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 mm²

Abisolierlänge:

6 mm

Durchmesser Steckkontakt:

3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt (Klemmen), 2.5 mm². Crimpkontakt für Klemmen.