Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, Band, Stift-standard, vergoldet,mAx: 1.5mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, Band, Stift-standard, vergoldet,mAx: 1.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1426500000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190159146

Sonepar Artikelnummer

120291988

Hersteller Artikelnummer

1426500000

Hersteller Typ

CS1,6R18-16 AU,75 I2,5

Hersteller Artikel Nr.:

1426500000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt (Leiterplattensteckverbidner), 1.5 mm², vergoldet, VPE : 5000 ST, Rolle. Crimpkontakt für Leiterplattensteckverbinder.