Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, einzel, Stift-standard, verzinnt,mAx: 0.25mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpkontakt, einzel, Stift-standard, verzinnt,mAx: 0.25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1421600000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190009939

Sonepar Artikelnummer

120291983

Hersteller Artikelnummer

1421600000

Hersteller Typ

CS1,6E26-24 SN I1,4

Hersteller Artikel Nr.:

1421600000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt (Leiterplattensteckverbidner), 0.25 mm², verzinnt, VPE : 250 ST, Box. Crimpkontakt für Leiterplattensteckverbinder.