Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpkontakt (Klemmen), 1mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpkontakt (Klemmen), 1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1480000000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190179175

Sonepar Artikelnummer

120292012

Hersteller Artikelnummer

1480000000

Hersteller Typ

DFFC 0.5-1.0 SN 3000

Hersteller Artikel Nr.:

1480000000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Crimpkontakt (Leiterplattensteckverbidner), 1 mm², verzinnt, VPE : 3000 ST, Rolle. Crimpkontakt für Leiterplattensteckverbinder.