WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1203840000
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.25 .. 4 mm²
Länge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248986934
Sonepar Artikelnummer
120291751
Hersteller Artikelnummer
1203840000
Hersteller Typ
SAI M23 CRIMPING TOOL 1
Hersteller Artikel Nr.:
1203840000
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.25 .. 4 mm²
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.146 kg


