Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9205320000

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

  • Mit automatischem Rücklauf - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248725458

Sonepar Artikelnummer

120509951

Hersteller Artikelnummer

9205320000

Hersteller Typ

IE-CT-SC-GOF

Hersteller Artikel Nr.:

9205320000

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.711 kg

Crimpwerkzeug. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.